Wurth_tuotekuvasto
7.25 Käyttökohteet: O-renkaat, palloventtiilit, veneissä läpiviennit, lukot, hienomekaaniset osat, kullattujen liittimien voitelu. Valkoinen, eristävä silikonirasva • Erinomaiset liukastusominaisuudet kaikille materiaaleille. • Hyvä tunkeutumiskyky. • Hyvä sähköä eristävä ominaisuus (=14,7 kV/mm) • Lämmönkesto -40°C...+300°C. Ruiskutettaessa väritöntä, muuttuu hetken kuluttua valkoiseksi kuivahdettuaan. Soveltuu ovien, pulttien, ovi-huonekalu saranoihin, liukukiskoihin, kytkinten voiteluun, herkkien rakenneosien suojaamiseen kosteudelta ja korroosiolta. 500 ml 0893 223 Erinomainen voiteluaine tiiviste-elementeille kulumisen pienentämiseksi ja liukukyvyn lisäämiseksi sekä kontaktipintojen suojaamiseen. • Hylkii vettä. •Myrkytön ja vaalea voitelupasta, perustuen puhtaaseen silikoniöljyyn. • Käyttölämpötila -40°C ... +160°C • Läpilyöntilujuus 8 kV/mm • NLGI-Luokka 1 Pasta on vastustuskykyinen mm: vedelle, höyrylle, etyylialkoholille, glygolille, glyserolille, 10 %-natronlipeälle, 10 %-suolahapolle. 100 g 0893 223 090 Käyttökohteita mm: - asennusapu O-renkaille, kalvotiivisteille ym - tiivistepasta venttiileille ja tiivistepesille - liukuaine alhaisissa lämpötiloissa, estää tiiivsteiden kiinnijäätymisen pakkas-kylmälaitteissa, moottorikiskoajoneuvoissa ja köysiradoissa. Huom. ei saa käyttää silikonikumille Silikonirasva Silikonirasva tuubi
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=