Wurth_tuotekuvasto
7.27 Estää kiilahihnojen luistamisen • Tehokas hihnojen ja muiden liukkaiden pintojen luistamisen estämiseen. • Pidentää hihnojen käyttöikää. 400 ml 0893 230 001 Estää ruuvien ja muttereiden kiinnijumiutumisen ja kylmähitsautumisen Kotimaassa valmistettu luonnontuote, asetonipohjainen aito puuterva. • Suojaa kierteitä • Helpottaa liitoksen avaamista •Miellyttävä tuoksu • Kohteisiin, joissa lämpötila ei nouse yli +70 °C • Ei liitoksiin, jotka ovat jatkuvasti kosketuksissa hiilivetyliuottimien tai voimakkaiden pesuaineiden kanssa 400 ml 0893 809 090 Käyttökohteita: erilaiset ajoneuvot, työkoneet, nosturit, kuljettimet Käyttökohteita: Nahka-, kumi-, tekstiilihihnat, muovisäkit ym. Tervaspray Kitkaspray
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=