Wurth_tuotekuvasto

7.29 Irrottaa piintyneen lian, öljyn, rasvan, hartsin ja silikonin. Poistaa liima-, maali- ja tiivistysainetahrat. Voi vahingoittaa kumi- ja muoviosia sekä maalipintoja. Varmista sopivuus ennen käyttöä. Puhdistusspray HD Tehokas ja nopea puhdistusspray koneiden, moottoreiden, vaihteistojen, kytkimien ja jarrujen puhdistukseen. • Irrottaa ja poistaa öljyn, rasvan, hartsin ja pinttyneen lian • Poistaa myös liima-, maali- ja tiivistysainetahrat • Haihtuu täysin, ei jätä jäänteitä. • Voimakas suihku, joka tunkeutuu pieniin väleihin Ei sisällä silikonia tai orgaanisia klooriyhdisteitä (AOX) 600 ml 0890 108 8 Koostumus Alifaattinen hiilivety Väri Väritön Tiheys 0,781 g/cm 3 (20°C) Leimahduspiste <21°C Erittäin tehokas puhdistusspray Käyttökohteet: Puhdistaa nopeasti ja tehokkaasti koneiden, moottoreiden, vaihteistojen, kytkimien ja jarrujen osat sekä työkalut.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=