Wurth_tuotekuvasto
7.31 Tehokas, hellävarainen, biologisestihajoava. Koneelliseen ja käsin pesuun. Irrottaa tehokkaasti öljyn ja rasvalian. Erinomaista ajoneuvon maalipinnan, muoviosien, verhoilun ja mattojen pesuun. Irrottaa lyhyellä vaikutusajalla kaikenlaisen lian. Korkea puhdistusteho •Irroittaa vaikeankin lian perinpohjaisesti Soveltuu eri materiaaleille •Laajat käyttömahdollisuudet •Ei vaurioita maali-, kumi- ja muovipintoja Käyttäjäystävällinen •Miellyttävän tuoksuinen •Ei varoitusmerkintöjä Ympäristöystävällinen •Biohajoava. Ei sisällä silikonia, eikä AOX-yhdisteitä •Fosfaatti ja liuotin vapaa R1 UNIVERSAL CLEANER Yleispesuaine ajoneuvoille, korjaamoihin, toimistoihin, matoille, verhoiluille ja kaikille vesipesun kestäville pinnoille. 5 Litra 0893 125 005 Asetoni, Tinneri, Ksyleeni pH-arvo: 9,0 (konsentraatti) Väri: Oranssi Käyttölämpötila +5 - +80°C Asetoni Erittäin tehokas liuotin pintojen puhdistukseen ennen liimausta, maalausta tai muuta pintakäsittelyä. Poistaa mm. rasvaa, öljyä ja maalia sekä liima ja liisteri tahroja. Sopii ohenteeksi asetoniohenteisille tuotteille. 1L 0893 460 090 10L 0893 460 091 Tinneri Tehokas liuotin pintojen puhdistukseen ennen liimausta, maalausta tai muuta pintakäsittelyä. Poistaa mm. rasvaa , öljyä ja maalia. Soveltuu öljy-, nitroselluloosa-, ja keinohartsimaalien sekä lakkojen ohentamiseen ja työvälineiden puhdistamiseen. 1L 0823 441 001 10L 0823 441 000 Ksyleeni Pintojen puhdistus ennen liimausta, maalausta tai muuta pintakäsittelyä. Rasvojen ja kuivuneiden liimatahrojen poistoon esim. PVC, muovi, kaakeli ja laminaattipinnoilta. Ei vahingoita useimpia muoveja. Varmista kuitenkin materiaalin soveltuvuus kokeellisesti ennen käyttöä. Ksyleeniohenteisten alkydi- ja epoksimaalien ja lakkojen ohentami- seen sekä työvälineiden puhdistamiseen. 1L 0892 100 191 Seossuositukset Käsinpesu 5…50% Painepesuri 3…5% Märkäkuivaimurit 3…5% SPRII Etanolipohjainen työstö- ja puhdistusaine. Sopii erinomaisesti esim. alumiinin työstöön, puhdistukseen ja suojaukseen. Vedelle laimennettuna voidaan käyttää mm. lasi- ja kaakelipintojen puhdistamiseen. Sopii polttonesteeksi spriikeittimiin ja puhalluslamppuihin. 1L 0892 130 033
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=