Wurth_tuotekuvasto

7.33 Puhdistusspray ilman terveys- ja ympäristöriskejä Hyvä puhdistus- ja rasvanpoistoaine • poistaa tehokkaasti öljyn, karstan ja silikoni jäänteet Tuotteessa ei varoitusmerkintöjä • F+, F, N tai Xi • tuote ei aiheuta terveys- tai ympäristöriskejä • turvallinen Hyvä materiaali yhteensopivuus. Ei sisällä asetonia, silikonia tai AOX-yhdisteitä. 400 ml 0890 109 6 Kemiallinen pohja-aine alifaattinen hiilivety Väri väritön Tiheys +20°C 0,77g/cm³ Leimahduspiste +40°C Käyttökohteet: Puhdistusaine koneiden ja laitteiden asennuksessa ja huollossa. Kohteisiin missä herkästi syttyviä puhdistusaineita ei voida käyttää. Käytettäessä kohteissa missä valmistetaan tai varastoidaan elintarvikkeita, suositellaan tuotetta käytettäväksi niin vähäistä määrää kuin se teknisesti on mahdollista. NSF H1 registered, (Nr 135936) corresponds to the requirements of USDA H1, 1998 NSF H1 voidaan käyttää kohteissa, missä elintarvikkeita valmistetaan tai varastoidaan. Tuote voi olla satunnaisessa kontaktissa elintarvikkeisiin teknisestä syystä. Kohteisiin missä herkästi syttyviä puhdistusaineita ei voida käyttää. MULTICLEAN

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=