Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-02-09 - FI-17101 - © KÄYNNISTYSSPRAY START-RAPID Parannettu vaikuttavien aineiden yhdistelmä takaa nopean moottorin käynnis- tyksen Nopea ja luotettava apu käyn- nistysongelmiin erityisesti kyl- mällä ja kostealla ilmalla Tuotenumero 0890 11 Sisältö 300 ml Väri Läpikuultava Kemiallinen perusta Dietyylieetteri ACRYL CLEANER SPRAY Puhdistaa tehokkaasti auton maali- ja lasipinnat Irrottaa rasvan, öljyn, vahan, silikonin, liimat, tarrat ja kaikki vaikeat liat kuten bitumin, asfaltin, alustamassan, tervan. Haihtuu nopeasti, ei tarvitse huuhtoa. Tuotenumero 0893 011 490 Sisältö 520 ml Kemiallinen perusta Ksyleeni ACRYL CLEANER Puhdistaa tehokkaasti auton maali- ja lasipinnat Irrottaa rasvan, öljyn, vahan, silikonin, liimat, tarrat ja kaikki vaikeat liat kuten bitumin, asfaltin, alustamassan, tervan. Haihtuu nopeasti, ei tarvitse huuhtoa. Tuotenumero 0893 012 603 Sisältö 750 ml

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=