Wurth_tuotekuvasto

7.36 Korkealaatuinen voitelu- ja irrotusaine Sisältää korkealaatuista silikoniöljyä • Vähentää kitkaa • Optimaaliset voitelu ominaisuudet • Estää liimautumisen • Ehkäisee kulumista ja poistaa kitinän Erittäin hyvä lämmönkesto –50…+250°C • Laajat käyttökohdealueet Väritön • Ei värjää voideltavia kohteita Turvallinen tuote • Käyttäjäystävällinen ja turvallinen käsitellä • Parantaa työkohteen turvallisuutta ja terveysvaikutusta • Tuotteessa ei varoitusmerkintöjä Hyvä materiaali yhteensopivuus. Syrjäyttää kosteuden ja estää kumiosia jäätymiseltä. 400 ml 0893 221 000 Tekniset ominaisuudet Kemiallinen pohja-aine Fysiologisesti turvallinen synteettinen öljy Väri Väritön Tiheys +20°C 0,97 g/cm³ Perusöljyn viskositeetti +25°C 350 mm²/s Käyttökohteet: Liikkuvien osien voitelu, puhdistus ja hoito. Käytettäessä kohteissa missä valmistetaan tai varastoidaan elintarvikkeita, suositellaan tuotetta käytettäväksi niin vähäistä määrää kuin se teknisesti on mahdollista. NSF H1 registered, (Nr 135927) corresponds to the requirements of USDA H1, 1998 NSF H1 voidaan käyttää kohteissa, missä elintarvikkeita valmistetaan tai varastoidaan. Tuote voi olla satunnaisessa kontaktis- sa elintarvikkeisiin teknisestä syystä. SILICON FLUID

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=