Wurth_tuotekuvasto

7.37 Silikonispraymetalli-, kumi- ja keinomateriaaleille • Suojaa, hoitaa, voitelee, puhdistaa ja tiivistää. • Suojaa kumiosia haurastumiselta ja jäätymiseltä. • Voitelee tahraamatta, pitää muoviosat kirkkaina. • Suojaa sähköosia hapettumiselta. • Helpottaa asennuksia. 500 ml 0893 221 20 l 0893 221 520 Refillomat RST-Hoitoaine Erikoishoitoaine ruostumattomalle teräkselle. Silikoniton • Poistaa pölyn, lian ja sormenjäljet. • Jättää puhtaan ja likaa hylkivän pinnan. • Ei jätä juovia, antaa kiiltävän pinnan. • Sopii myös kromille, messingille, alumiinille, eloksoidulle metallipinnalle, emalipinnalle ja vinyylille. 400 ml 0893 121 Käyttökohteita: ravintolat, ruokalat, keittiöt, julkiset tilat, hissit, laboratoriot 30 liinaa 0893 121 30 RST-Puhdistuspyyhe Metallipintojen nopeaan ja helppoon puhdistamiseen Sopii useimmille metallipinnoille kuten ruostumattomalle teräkselle, messingille, kuparille, kromille ja alumiinille. Myös keraami-, posliini- ja melamiini- pinnoille. • poistaa tahrat, rasvan, sormenjäljet Liinassa kaksi eri karheutta: Pinttyneempi lika voidaan poistaa karheammalla puolella ja viimeistely hoitaa pehmeämmällä puolella. • ei poista veden aiheuttamia läikkiä tai ruostumista. • kirkastaa, suojaa ja säilyttää ruostumattoman teräksen kiillon Käyttökohteita mm. elintarviketeollisuus, keittiöt, hissit, ajoneuvot ja laivat Käyttöohje: Hankaa puhdistettavaa pintaa RST-puhdistuspyyhkeen karkealla puolella, kunnes lika irtoaa. Puhdista ja kiillota pinta sen jälkeen pyyhkeen pehmeällä puolella. Voimakas kiilto saadaan aikaan puhtaalla ja kuivalla kankaalla kiillottamalla. NSF C1 voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa. Kontaktia valmisteeseen tulee välttää. NSF C1 voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa. Kontaktia valmisteeseen tulee välttää. Puhdistusaineita

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=