Wurth_tuotekuvasto

7.38 Palamaton Puhallusspray Puhallusspray, jolla voi vaivattomasti puhaltaa pölyn pois elektronisesta, hienomekaanisista ja optisista laitteista. 270 ml 0893 622 70 Cleaner puhdistusaine Hienomekaanisten osien puhdistukseen • Irrottaa ja hajottaa lian. • Haihtuu nopeasti, myrkytön. • Ei jännitteellisiin kohteisiin. 400 ml 0893 65 400 Palamaton Kylmäspray Korjaukseen, asennukseen, vian etsintään • Jäähdyttää paikallisesti –45°C asti. • Laakeriasennuksiin ja irrotuksiin, putkien korjauksiin verkostoa tyhjentämättä. • Vian etsintään ja kylmätestauksiin. • Palamaton. 270 g 0890 100 001 Käyttökohteita : ATK-laitteet, konttorikoneet, radiot, nauhurit, televisiot, kamerat, objektiivit. Käyttökohteita: Sähkölaitteet, ATK- laitteet, optiset laitteet. Tarkista aineen soveltuvuus koe- puhdistuksella ennen varsinaista käyttöä. Puhdistusaineita

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=