Wurth_tuotekuvasto

7.39 Puhdistusvaahto Puhdistaa ja hoitaa Lasipinnat: lasit, peilit Maali- ja muovipinnat: kojelauta, kattoverhoilu. Kangas: istuimet, oviverhoilu Valumaton tehokas puhdistusvaahto - 5 tuotetta yhdessä - Monikäyttöinen - Tehokas Lasipinnoille, verhoiluun, muovi-, maali- ja metallipinnoille. Jättää miellyttävän tuoksun. 500 ml 0893 033 • Kirkastaa lasit, peilit ja muovimaskit. • Puhdistaa lasi- ja muovipinnat sisällä ja ulkona. • Poistaa tehokkaasti rasvat, hyönteiset ym. liat. • Voimakkaan vaahtoamisen ansiosta valumaton. • Ei sisällä silikonia eikä AOX-yhdisteitä. • Ei sovellu polycarbonaattilasille 500 ml 0890 25 20 l 0890 252 0 Valumaton Lasinpesuspray Lasinpesunesteet kts sivu 12.15 Etanoli-lasinpesunestetiiviste -40°C • Kestää sopivalla seossuhteella kaikissa olosuhteissa: -40°C laimentamattomana. Ei sisällä metanolia. 1 litra 0892 332 090 5 litraa 0892 332 094 25 litraa 0892 332 092 200 litraa 92 % 0892 332 093 1000 litraa 92 % 0892 332 091 Pesevä lasinpesuneste -20°C 5 litraa 0892 332 095

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=