Wurth_tuotekuvasto

7.43 Ei jännitteen alaiseen käyttöön! Kontakti OL Poistaa hapettumat • Puhdistaa kaikki kontaktipinnat. • Poistaa hapettumat, pikeymät, öljyn ja rasvan. • Pienentää vastusta kontaktipinnoilla. • Ei aiheuta syöpymistä. Ei sisällä halogeenia. 200 ml 0893 60 Kontakti SL Suojalakka • Läpinäkyvä suojalakka eristää, suojaa ja tiivistää. • Suojaa hapettumiselta ja korroosiolta. • Eristää kaapeloinnit ja liitännät. • Suojaa oikosuluilta korkea- ja pien- jännitepiireissä. • Estää läpilyönnit puolissa ja muuntajissa. • Suojaa akkukaapelit. • Tiivistää kosteudelta ja suojaa korroosiolta. Muodostaa kiiltävän, joustavan kalvon. Suojaa vedeltä, heikoilta hapoilta ja emäksiltä sekä ilmaston vaikutuksilta. Tarttuu metalli-, muovi-, nahka-, puu- ja kartonkipinnoille. 200 ml 0893 70 Kontakti SW Puhdistusaine • Erikoispesuaine sähkö- ja hienomekaanisten osien puhdistukseen. • Pesee tehokkaasti lian ja rasvan sähkölaitteista. • Sopii erinomaisesti koskettimien, releiden, pistokerimojen, painokytkimien, piirilevyjen ja komponenttien puhdistamiseen. Huuhtelee Kontakti OL:llä liuotetut oksidi- ja sulfidikerrokset. Poistaa hartsitahrat. Ei vahingoita muoveja tai muita tavanomaisia rakennemateriaaleja. Valmistettu puhtaista aineista, jotka haihtuvat melko hitaasti. 200 ml 0893 65 Kontaktispray • Estää sähköhäiriöt. • Poistaa kosteuden ja hapettumat sähkölaitteista. • Suojaa hapettumiselta ja varmistaa tehokkaan ja häiriöttömän kontaktin. • 0-24 V järjestelmille. 300 ml 0890 100 Kontaktiaineet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=