Wurth_tuotekuvasto

7.44 PRO Käsienpesuaine Erittäin tehokas käsinepesuaine, joka puhdistaa helposti vaikeankin lian kuivattamatta käsiä. Sisältää pieniä mikrorakeita sekä ihoa hoitavia ainesosia. Mikrorakeet edesauttavat lian irtoamista ja ihoa hoitavat ainesosat suojaavat sekä voitelevat ihoa. Ei sisällä liuottimia. Väri: kellertävä Ph: 7 Käyttö: hiero käsienpesuainetta käsiin pienen vesimäärän kanssa, huuhtele kädet hyvin. 350 ml 0893 900 01 1L 0890 600 700 5L 0890 600 701 Seinäteline 0891 900 3 Muovinen seinäteline kiinnitetään seinään ruuveilla, ruuvit tulevat telineen mukana. Pumppu 0891 901 2 1 litran purkille 0891 901 1 5 litran purkille HD Käsienpesuaine Käsienpesuaine, joka irrottaa kaikkein vaikeintakin likaa kuten maalia, mustetta ja tervaa. Sisältää pieniä mikrorakeita, limoneeni-liuotinta sekä ihoa hoitavia ainesosia. Väri: punainen Ph: 8,6 Käyttö: älä kastele käsiä, hiero käsienpesuainetta kuivissa käsissä niin kauan että lika alkaa irrota. Huuhtele runsaalla vedellä. 5L 0893 900 50 Käsienpesuaine PLUS Hellävarainen ja tehokas käsienpesuaine. Poistaa tehokkaasti sitkeää likaa, kuten öljyjä, rasvoja ja mustetta. Ei kuivata ihoa. Tuotteessa oleva luonnonöljy jättää ihon pehmeäksi pesun jälkeen. Ympäristöystävällinen. Biologisesti hajoava. 1L 0893 700 10 5L 0893 700 50 Käsienpesuaineet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=