Wurth_tuotekuvasto

7.45 Wetmax Käsien pesupyyhe Pesuaine ja pyyhe samassa • Puhdistaa ilman vettä • Irrottaa tehokkaasti öljyä, rasvaa, voiteluaineita, painomustetta • Biologisesti hajoava. Sitruspohjainen • Ihoystävällinen. Ph-arvo 7 Kätevä huoltoautoissa, rakennusja asennustyömailla, korjaustöissä ja telakoilla. Sopii myös työkalujen ja muiden kiinteiden pintojen puhdistukseen. 100 pyyhettä 0893 936 100 Käsien hoitoon Würth Ihovoide Tahraamaton voide käsien ja koko vartalon ihon hoitoon •Imeytyy nopeasti •Korkea rasvapitoisuus pitää ihon luonnollisen pehmeänä •Hajustamaton. PH 7 350ml 0890 600 205 Käsienpuhdistusvaahto • Voidaan käyttää ilman vettä ja pyyhettä • Pehmeästi vaahtoava • Ei jätä käsiä rasvaiseksi eikä kuivata ihoa • Riittoisuus: noin 90 annosta/pullo • Alin säilytyslämpötila 0°C 155 ml 0890 600 793 Power Wipes Yleispuhdistuspyyhe Erittäin tehokas puhdistusliina käsien, työkalujen ja erilaisten pintojen puhdistukseen ilman vettä Kaksipuolinen: karhea puoli vaikean lian nopeaan poistamiseen ja sileä puoli jäljelle jäävän lian pyyhkimiseen Irrottaa tehokkaasti öljyä, rasvaa, maalia, silikonia, pu-vaahtoa, painoväriä yms. pakkasenkestävä -20 ° C 75 liinaa 0890 900 99 Würth Astianpesuaine soveltuu astioiden käsinpesuun sekä kaik- kien vettä sietävien pintojen puhdistukseen. Irrottaa tehokkaasti valkuais- ja rasvalikaa. Soveltuu myös ikkunoiden ja muiden lasipin- tojen puhdistukseen. Annostelu: 10 ml/5 litraa vettä. Würth yleispuhdistus Astianpesuaine Tuote n:o Astian koko 0893 125 960 750 ml Tuote n:o Astian koko 0890 600 205 1000 ml

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=