Wurth_tuotekuvasto
7.48 Täydellinen ihonhoitojärjestelmä kaikkiin käyttöympäristöihin • Säilöntäaineeton • Ei sisällä liuotteita • Bakteerivapaa, koska annosteluventtiili on ilmatiivis • Tuoreustakuu 3 vuotta Nestesaippua Mieto ja ihoystävällinen saippua, usein toistuvaan pesuun. pH 8,5-8,8 0,7 litraa 0890 600 809 0,7 litraa hajustamaton 0890 600 808 2,5 litraa 0890 600 799 5 litraa 0890 600 810 Ultra Mild Nestesaippua&Shampoo Erittäin mieto, täysin synteettinen, hajustamaton saippua, joka käy myös hiusten- ja vartalonpesuun. Kehitetty erityisesti herkkäihoisille. 0,7 litraa 0890 600 815 2,5 litraa 0890 600 798 Käsien Desinfektioaineet Tuhoaa mikro-organismit iholta. Tehokas työympäristöissä, joissa vaaditaan tarkkaa hygieniaa. Valmisteen sisältämä glyseriini estää ihon kuivumisen. Annos/painallus 1,2 ml 50 ml 0899 891 193 etanoli 120 ml 0899 891 192 etanoli 0,5 litraa 0899 891 194 etanoli 0,7 litraa 0899 891 191 etanoli Suihkusaippua Nestemäinen suihkusaippua + shampoo, mieto ja miellyttävä hiuksille ja koko vartalolle. pH 6,5 - 7 0,7 litraa 0890 600 806 2,5 litraa 0890 600 797 5 litraa 0890 600 807 Tehopesu Poistaa tehokkaasti vaikean lian vahingoittamatta ihon suojatoimintaa. Ei sisällä liuottimia tai hionta-aineita. pH 6,5 - 7 0,7 litraa 0890 600 804 2,5 litraa 0890 600 805 5 litraa 0890 600 803 Tehopesu Plus Erittäin tehokas kovaan likaan. Puhdistaa tehokkaasti. Sisältää kasvisöljyä sekä saksanpähkinä- kuorenrouhetta, joka lisää pesutehoa. Ei sisällä liuotteita. pH 7 2,5 litraa 0890 600 819 STERISOL SYSTEM Super Plus Hionta-aineeksi on lisätty piioksidia, joka poistaa erittäin vaikean lian. Hellävarainen iholle. Sisältää myös irrottavaa ja ihoa kosteuttavaa kasvisöljyä. Ei sisällä liuotteita. Ph 7 2,5 litraa 0890 600 796 • Sopiva kerta-annos pesuainetta • Pakkaus tyhjenee täysin • Tehokas ja ihoystävällinen • Annostelijat helppohoitoisia • Ympäristöä vähemmän kuormittava
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=