Wurth_tuotekuvasto
7.49 Kosteusvoide Kosteuttaa ihoa. Sisältää karbamidia. Sopii käytettäväksi kuivattavissa ja kosteissa työolosuhteissa. Hajustamaton. pH 7-8 0,7 litraa 0890 600 792 Ihovoide Rasvainen, mutta ei tahriva voide joka estää veden haihtumisen iholta. Sopii myös käytettäväksi ennen työskentelyä helpottamaan pesua miedolla pesuaineella. Hajustamaton. pH 5-6 0,7 litraa 0890 600 791 2,5 litraa 0890 600 790 Kestävät, seinästä irrotettavat telineet läpinäkyvällä kannella. Osat voidaan pestä tiskikoneessa. Teräksinen kyynärpäävipu 0,7 litran teline Koko lxkxs: 115 x 203 x 109 0891 900 595 Saippuan riittoisuus 0,7 litran pussista n. 600 annosta 5,0 litran pussista n. 2500 annosta Voiteiden riittoisuus 0,7 litran pussista n. 1200 annosta Täysi laatikko sisältää 0,7 l pusseja 12 kpl 2,5 ja 5 l pakkauksia 2 kpl 4531 2,5 litralle 0891 900 592 valkoinen 0891 900 593 musta 0,7 litralle 0891 900 590 valkoinen 0891 900 591 musta Seinätelineet 5 litran teline Koko lxkxs: 210 x 250 x 185 Tuote n:o 0891 900 594 Kestävä ja käytännöllinen seinäteline iskunkestävästä muovista. Farena Nestesaippua Korkealaatuinen, ihoystävällinen saippua pumppupullossa 0,35 litraa 0890 600 816 STERISOL SYSTEM
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=