Wurth_tuotekuvasto
2 WÜRTH AUTONHOITOTUOTTEET Monikäyttöinen luonto- ja käyttäjäystävällinen pesuainetiiviste Ajoneuvojen pesuun ja muuhun yleispuhdistukseen. Biologisesti hajoava, ei sisällä hiilivetyjä, voc-vapaa. Soveltuu käsinpesuun ja painepesureihin. Jättää puhdistetut pinnat kiiltäviksi. pH 11,5 Annostus: Normaali lika 3-5% Vaikea lika 5-10% WÜRTH TEHOPESU Tuote n:o Astian koko 0893 027 981 1 l 0893 026 930 5 l 0893 027 982 10 l 0893 026 931 20 l 0893 026 932 200 l
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=