Wurth_tuotekuvasto

Vahvasti emäksinen pesuaine- tiiviste Raskaan ajoneuvokaluston päivittäiseen pesuun. Sopii sekä paine- että käsinpe- suun. Lämmin vesi tehostaa pesua. Ei sisällä hiilivetyliuottimia. pH 12 Annostus: Kesä 3-5 % Talvi 5-10 % Tuotenumero 0893 026 941 0893 026 940 0893 026 939 Määrä 1 1 1 Sisältö 20 l 200 l 1000 l Tuotepakkaus Kanisteri Tynnyri Sisällön paino 20,8 kg 208 kg 1040 g Väri Kellertävä Kellertävä Kellertävä Tiheys/edelly- tykset 1,04 kg/dm³ / 20 °C läm- pötilassa 1,04 kg/dm³ / 20 °C läm- pötilassa 1,045 kg/dm³ / 20 °C läm- pötilassa Säilyvyysaika tuotannosta 60 kuukautta 60 kuukautta 60 kuukautta Kuva on viitteellinen WÜRTH GARGO STEP - 2016-12-08 - FI-17276 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=