Wurth_tuotekuvasto

11 Heikosti emäksinen pesuainetiiviste Julkisivu- ja kuljetuskaluston pesuun sekä teollisuu- den kaikille emäksiä sietäville pinnoille. Voidaan käyttää myös liuottimien korvaajana pinttyneeseen likaan. Biologisesti hajoava, ei sisällä hiilivetyjä, voc-vapaa. Ei jätä jäämiä. pH 10,5 Annostus: Käsinpesu 1-20% Painepesu 2-20% WÜRTH TEHOPESU INDUSTRIAL Tuote n:o Astian koko 0893 026 937 5 l 0893 026 936 20 l 0893 026 938 200 l WÜRTH TEOLLISUUS JA KUNNOSSAPITO

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=