Wurth_tuotekuvasto

12 Vahvasti emäksinen pesuainetiiviste erityisesti raskaan lian kohteisiin Irrottaa tehokkaasti öljyisen ja rasvaisen lian jo pienillä pitoisuuksilla. Käyttökohteet: Korjaamoiden ja teollisuustilojen lattiat sekä muut emäksiä kestävät pinnat. Soveltuu käytettäväksi lattianpesukoneis- sa, vaahdotuslaitteissa ja painepesureissa. Lämmin vesi tehostaa pesua. pH 11 Annostus: Perussiivouksessa 1-5 % Ylläpitosiivouksessa 0,1-0,5 % WÜRTH TEOLLISUUS JA KUNNOSSAPITO WÜRTH RASVANPOISTAJA Tuote n:o Astian koko 0893 117 928 5 l 0893 117 927 20 l 0893 117 929 200 l

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=