Wurth_tuotekuvasto
20 WÜRTH YLEISPUHDISTUS Erikoispesujauhe Tehokas pyykinpesujauhe rasvaisten haalarien, mattojen ja erittäin likaisten työvaatteiden pesuun. Ei sisällä zeoliittia ja hajusteita. Pesuaineen tensidit ovat biologisesti hajoavia. pH n.12 Käyttöohje / Annostus: 0,5-1dl / 4 kg pyykkiä. Käyttölämpötila 30 – 60 ° C. WÜRTH PYYKINPESUAINE Tuote n:o Astian koko 5358 000 088 20 kg
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=