Wurth_tuotekuvasto
7.69 Kalvopumppu Tuote n:o 089 1530 Tuotto (max): 17 l/min. (testattu vedellä) Paine (max): 8 bar T (max): 70 C Yhdekoko:3/8” (imu-/painepuoli) 1/8” paineilma Pumpun kanssa tulee käyttää suodin-säädintä esim. 2885 159 402, joka voidaan liittää nipalla 0699 614 141 Pumpussa ei saa käyttää öljytintä tai muuta voitelulaitetta. Pumpun runko tulee jälkikiristää ohjeiden mukaisesti. Materiaalit: Pesä: PE (polyetyleeni) Kalvot: PTFE Venttiilikuulat: PTFE - Materiaalit soveltuvat useinmille agressiivisille happo- ja emäskonsentraateille. - Pumpun imu- ja painepuolen yhteet ovat kääntyvät (180°). Suutinsarja 0891 385 092 Tynnyrihana ¾” 0891 302 090 Laimennusasema Tuote n:o 0891385091 Laimennusasema sisältää muovisäiliön ja sekoittimen tarvikkeineen. Asema sekoittaa nesteet injektori-tekniikalla, automaattisesti. Se soveltuu viskositeetiltaan ”ohuiden/vesimäisten” aineiden sekoittamiseen, esim. lasinpesuneste ja pesuaineet (ei sovellu glygolin sekoitukseen). Asema ei vaadi ulkoista virtalähdettä tai paineilmaa vaan toimii täysin vesijohdosta saatavalla paineella. Mukana tulee erikokoisia suuttimia joilla säädetään sekoitussuhdetta. Säiliöön voidaan asentaa tynnyrihana 0891-350 jolloin sitä voidaan käyttää nesteiden laimentamiseen sellaisenaan ja annostella sekoitettu neste hanasta. Asema voidaan varustaa paineilmatoimisella kalvopumpulla, jolla sekoitettu neste saadaan pumpattua esim. jakelulinjastoon. Pumppu asennetaan laimennusaseman päälle. Laimennusaseman mukana tulee imuputki pumppuun. Huom! Sekoitussuhteeseen vaikuttavat suuttimen lisäksi vedenpaine (taulukossa 3,5bar) sekä raaka-aineen viskositeetti. Sekoittimen suuttimen valinta Suuttimen väri Suuttimen reiän koko % (vedenpaine 3,5 bar) Ei suutinta 0,475 44,0 Harmaa 0,325 35,8 Musta 0,249 27,0 Beige 0,178 18,3 Punainen 0,132 12,0 Valkoinen 0,109 8,6 Sininen 0,102 8,0 Vaaleanruskea 0,089 5,8 Vihreä 0,071 3,8 Oranssi 0,063 3,3 Tummanruskea 0,058 3,0 Keltainen 0,050 2,5 Purppura 0,035 1,1 Vaaleanpunainen 0,025 0,8 Väritön umpitulppa 0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=