Wurth_tuotekuvasto

Kevyet naarmut Uudenaikainen 2 in1 kiillotusaine & vaha, poistaa maalipinn- alta kevyet naarmut samalla antaen kestävän vahapinnan. P 55, 2 in 1 kiillotusaine & vaha 1000 ml 0893 150 055 250 g 0893 150 056 Poistaa koneellisen pesun aiheuttamia pyörteitä. Voidaan käyttää koneellisesti tai käsin Ei sisällä haihtuvia silikoneja. Kiillotusaineen hiontasy- vyyttä säädellään laikko- jen avulla. Kiillotusaineen kanssa käytetään joko; Sinistä hiontalaikkaa Lampaanvillalaikkaa Vahaus

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=