Wurth_tuotekuvasto
7.72 • optimaalinen suoja ruostumista vastaan • säänkestävä • minimaalinen ajan käyttö, yksi työstökerros riittää • hyvä peittokyky Suuri sinkkipitoisuus Korroosiosuojaus pitää pinnan vahingoittumisesta huolimatta • Sinkkispray Perfect 99 % • Vaalea Sinkki Perfect 98,5 % Voidaan käyttää ruosteen päälle • Vain irtoruoste täytyy poistaa Korkea lämpötilan kesto Korroosiota ehkäisevä vaikutus; suojaava sinkkikalvo pysyy myös korkeissa lämpötiloissa. • Sinkkispray Perfect n. + 500 °C • Vaalea Sinkki Perfect n. + 300 °C Käyttökohteita: Sinkittyjen metallirakenteiden ja auton korin osien korjaukseen sekä ruostesuojaukseen. - Pitkäaikainen suoja metallipinnoille - Sopii erinomaisesti pistehitsaukseen - Valumaton ja kulutusta kestävä pinta Sinkkispray Perfect 400 ml 0893 114 113 Huomioi: Ei sovellu käytettäväksi PU- ja MS-polymeerimassojen kanssa. Sinkkipinnoitteet Vaalea sinkki Perfect 400 ml 0893 114 114 Suolasumutesti (DIN 50021) korroosiota vastaan • Sinkkispray Perfect 500 tuntia • Vaalea Sinkki Perfect 250 tuntia Sinkki Spray /vaalea Perfect Tavalliset sinkkisprayt Tekniset tiedot Sinkkispray Perfect Vaalea Sinkki Perfect Kemiallinen pohja- aine alkydihartsi alkydihartsi yhdistelmä Puhdasta sinkkiä 99 % 98,50 % Hilaristikko koe DIN 53151 Gt 0-1 Gt 0-1 Suolasumutesti DIN 50021 SS 500h 250h Kuivakalvon pakuus ristikkäis liikkeellä n. 40 μm n. 40 μm Suositeltava kalvopaksuus 40 μm 40 μm Pölykuiva 5 min 15 min Täysin kovettunut 60min 10-12 tuntia Kosketuskuiva 18min 15-20 min Hyviä tartunta pintoja teräs, galvanisoitu teräs rautametalli, galvanisoidut pinnat, polycarbonate, polys- tyreni, PMMA Riittävä sinkkipaksuus yhdellä ristikkäisvedolla pinnoitettaessa Suuttimen säätömahdollisuus: Helppo käyttää erilaisissa olosuhteissa muuteltavan painonapin ansiosta. Laajat alueet ja pienet korjaukset voidaan hoitaa nopeasti ja turvallisesti uudella Variocap-painonapilla Sinkkisuihkualueen koko säädettävissä uudella Variocap painonapilla Sinkkisuihkun suunta säädettävissä 90° kääntyvän suulakkeen avulla. Vertikaalinen Horisontaalinen
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=