Wurth_tuotekuvasto

7.74 Sinkki 300 Suojaa pysyvästi korroosiolta • Siveltävä korroosiosuoja. • Lämmönkesto n. +300 °C. • Erinomainen käytettäessä kuumasinkityissä rakenteissa. Kerrospaksuuden tulisi olla n. 1,5 kertainen verrattuna kuumasinkkikerrokseen. Pinnoitettavan alueen reunoilla sivelyn pitää ylettyä n. 1cm verran kuumasinkityksen päälle. 2-3 kertainen sively antaa DIN 50976 vaatiman kerrospaksuuden. Sinkin menekki n. 250–350 g/m 2 (purkista 3-4 m 2 ) Kuivuu nopeasti: pölykuiva n. 15 min käsittelykuiva n. 45 min läpikuiva n. 2-3 päivää Käsiteltävä alusta pitää puhdistaa mekaanisesti ruosteesta, jos mahdollista täysin paljaaksi. Pinnan pitää olla kuiva, rasvaton ja pölytön. Käyttökohteita: mm. teräs- ja laivanrakennus, ajoneuvoteollisuus. 500 ml 0892 200 Sinkkipinnoite

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=