Wurth_tuotekuvasto
7.75 Neljä ominaisuutta yhdessä tuotteessa! KÄYTTÖ: Työstettävien pintojen tulee olla puhtaita, kuivia ja rasvattomia. Ravistettava ennen käyttöä. Ensimmäinen maalikerros levitetään ohuesti. Voidaan päällemaalata noin 20 min kuluttua, kaikilla tavallisimmilla 1-ja 2- komponenttisilla maaleilla sekä vesipohjaisilla maaleilla. Kestää korkeita lämpötiloja +300°C, lyhytaikaisesti +500°C. Väri harmaa. Hitsausprimer Voidaan hitsata maalin ollessa märkää tai maalin kuivuttua. Korroosion suoja Antaa pitkäaikaisen suojan ruostumista vastaan. Kestää roiske- sekä merivettä. Pohjamaali Parantaa maalin tarttuvuutta. Yhteensopiva PU ja MS Polymeerimassojen kanssa . Primeri Pysäyttää alkaneen ruostumisen. - Primeri - Pohjamaali - Korroosion suoja - Hitsausprimer 0893 214 1 ROSTSTOP QUATTRO
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=