Wurth_tuotekuvasto

7.76 Pohjamaalispray harmaa Nopeasti kuivuva pohjamaali metallipinnoille • Suojaa ruosteelta. • Voidaan päällemaalata kaikilla normaaleilla maaleilla. • Ei sovellu käytettäväksi PU- tai MS-polymeerimassojen kanssa. • Väri harmaa 400 ml 0890 180 Rost-Stop Pohjamaali Estää ruostevauriot ja pysäyttää alkaneen ruostumisen • Voidaan sivellä pinnoille, joilta ruoste on poistettu tai suoraan kiinteän ruosteen päälle. • Muodostaa happoja, emäksiä, suoloja tai mekaanista kulutusta kestävän pinnan. • Tasoittaa ruosteen aiheuttamia epätasaisuuksia. • Korroosionkestävyys DIN 53167 mukainen • Lämmönkesto lyhytaikaisesti +120°C. • Päällemaalaus oheisen taulukon mukaisesti • Väri ruskea 750 ml 0890 191 Rost-Stop Pohjamaalispray Nopeasti kuivuva, erinomainen ruostesuoja metallipinnoille • Sopii puhtaille ja kuiville pinnoille • Kuivumisaika n. 25 min • Päällemaalattavissa n. 15 min kuluttua kaikilla 1K- ja 2K-maaleilla ja vesipohjaisilla maaleilla. • Soveltuu käytettäväksi PU- tai MS-polymeerimassojen kanssa. • Korroosionkestävyys >400 tuntia DIN 53167 • Lämmönkestävyys +80°C, lyhytaikaisesti +140°C. • Väri punaruskea RAL 8012. 400 ml 0893 210 2 Päällemaalaus kuivumisesta Maalityyppi 1-8 h 1 vrk 2 vrk 3 vrk 4 vrk Keinohartsimaali + + + + + 2K-pintamaali + + - + + 2K-filleri + - - - + 1K-akrylaattimaali + - - - + Tartuntamaali + - - - + Nitromaali + - - + + + voidaan päällemaalata - ei voida päällemaalata Pohjamaalit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=