Wurth_tuotekuvasto
7.77 Kestävä, korkealaatuinen nitroalkydi-maali • Metalli-, puu,- ja muovipinnoille • Kuivuu nopeasti n. 20 min, pölykuiva n. 10 min • Hyvä peittokyky, väri ei haalistu • Hyvä kiilto • Pyöreä suutin 400 ml pulloissa • Ei sisällä raskasmetalleja • Lämmönkesto +100°C, lyhytaikaisesti +130°C *) Lämmönkesto +650°C Suuttimet spraymaaleille Pyöreä suutin 6 kpl 0891 094 • Spraymaaliemme vakiosuutin. Kun maalausjälki pitää olla pistemäisempi. Viuhkasuutin 6 kpl 0891 095 • Maalattaessa isompia pintoja. Suihku leveämpi; vähemmän valumia. Varmista maalin sopivuus ennen käyttöä. Pohjamaaliksi metallipinnoille sopivat esim. Harmaa 0890 180 Rost-stop 0893 210 2 Quatro 0893 214 1 viuhka pyöreä Väri RAL n:o Sisältö Suutin Tuote n:o Keltainen Kiiltävä 1032 400 ml pyöreä 0893 361 032 Oranssi Kiiltävä 2000 600 ml viuhka 0893 332 000 Punainen Puolikiiltävä 3000 400 ml pyöreä 0893 343 000 Sininen Puolikiiltävä 5015 400 ml pyöreä 0893 345 015 Vihreä Puolikiiltävä 6001 400 ml pyöreä 0893 346 001 Konevihreä Kiiltävä 6011 400 ml pyöreä 0893 366 011 Musta Matta 9005 400 ml pyöreä 0893 329 005 Musta Kiiltävä 9005 400 ml pyöreä 0893 369 005 Musta, matta Lämmönkestävä *) 9005 400 ml pyöreä 0893 359 005 Hopea Kiiltävä 9006 400 ml pyöreä 0893 369 006 Valkoinen Puolikiiltävä 9010 400 ml pyöreä 0893 349 010 Vannehopea 400 ml pyöreä 0893 351 900 Väritön Kiiltävä 400 ml pyöreä 0893 351 930 Mustanharmaa Kiiltävä 7021 600 ml 0893 337 021 Spray Master Pistooli 0891 090 Spraymaalit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=