Wurth_tuotekuvasto

7.78 Väri Tuote n:o Valkoinen 0892 1751 Keltainen 0892 1755 Punainen 0892 1753 Sininen 0892 1752 Vihreä 0892 1756 Oranssi 0892 1754 •Akryylimaali • Kestää vesi- sekä lumisadetta ja UV-säteilyä • Voidaan käyttää pakkasella -15°C asti. • Tarttuu myös kosteisiin pintoihin • Kuivuu nopeasti, n. 5 minuutissa • Ei sisällä syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymiselle vaarallisia aineita. Värit ovat kirkkaita, hyvin erottuvia neonvärejä. Merkintämaalit Käyttökahva merkintämaaleille 0891 198 101 •Ergonominen ja kevyt •Säädettävä pullonpidike ja suuttimenpainike Venttiili ylöspäin toimivat merkintämaalit •Käytetään suutin ylöspäin •Pölykuiva n. 2 tunnissa •Säänkestävä •Erinomainen tarttuvuus 500ml Valkoinen 0893 199 1 Keltainen 0893 199 2 Punainen 0893 199 3

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=