Wurth_tuotekuvasto

7.79 Maskispray Antistaattinen puhdistus- ja hoitoaine hitsaus- maskille tai visiirille. • Jättää pölyä ja likaa hylkivän pinnan. • Estää huurtumisen. 150 ml 0890 220 165 Suutintahna Suojakaasuhitsaukseen • Estää roiskeiden tarttumisen suojakaasuhitsauksessa. • Hajuton, ei käryä. Ei sisällä silikonia. Käyttö: Paina lämmin suutin 2-3 mm syvälle tahnaan. 200 g 0893 103 Hitsaukseen Hitsausspray Perfect Silikoniton hitsaus-suoja spray estää kipinöiden ja roiskeiden kiinnipalamisen. Voidaan käyttää teräksille, rst/hst teräkset, alumiini. Suojaa hitsaussuulakkeet, hitsattavan alueen ympäristön, työkalut. Tiksotrooppisen luonteen ansiosta hitsaus-spray pysyy myös pysty- pinnoilla. Jäähdyttävän vaikutuksen vuoksi, värimuutokset ovat vähäisiä hitsattaessa ruostumattomia ja haponkestäviä teräksiä. Ohut suojakalvo toimii väliaikaisena korroosiosuojana. Ei sisällä CHCs ja muita liuottimia. 400 ml 0893 102 100

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=