Wurth_tuotekuvasto

7.80 Korroosionkestävä jaloteräspinnoite • Hyvä tartunta kaikkiin metallipintoihin sekä useimpiin muoveihin. • Muodostaa kulutusta ja iskuja kestävän sitkeän pinnan • Antaa pinnalle metallisen kiillon. • Kestää erinomaisesti mietoja happoja ja emäksiä. • Lämmönkesto + 275°C, hetkellisesti + 500°C. • Käsiteltävien pintojen pitää olla rasvattomia ja öljyttömiä. • Kosketuskuiva n. 15 minuutissa. • Maalattavissa n. 60 min käsittelyn jälkeen. Tölkki ravistettava huolellisesti ennen käyttöä ja suutinventtiili puhdistettava lopetettaessa suihkuttamalla hetki purkki ylösalaisin. Varmista sopivuus ennen käyttöä. 400 ml 0893 114 116 Pyöreä suutin 6 kpl 0891 094 Varasuuttimeksi, kun maalaus- jälki pitää olla pistemäisempi. RST-pinnoitteen vakiosuutin. Viuhkasuutin 6 kpl 0891 095 Maalattaessa isompia pintoja. Suihku leveämpi; tasaisempi maalausjälki, vähemmän valumia ja nopeampi työskentely. Suutin käännettävissä maalaussuunnan mukaan. Metalliseos: Kromi 16 – 18 % Nikkeli 10 – 14 % Molybdeeni 2 – 3 % Mangaani 2 % max. Pii 1– 5 max. RST Pinnoite

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=