Wurth_tuotekuvasto

7.81 Suojavaha Pitkäaikaissuoja metallipinnoille • Koneiden, laitteiden ja puolivalmisteiden suojaamiseen. • Muodostaa sitkeän, vahamaisen vettähylkivän suojakerroksen. • Antaa pitkäaikaisen suojan vaativiin olosuhteisiin ulkovarastoinnin ja merikuljetuksen aikana. • Lämmönkesto +120°C. Väritön. 300 ml 0893 082 Akkunavan suojaspray • Muodostaa akun napoihin lujasti kiinnittyvän, lämmönkestävän kalvon. • Suojaa akun navat, akkukengät ja johtoliitokset ruosteelta, syöpymiseltä ja akkuhapon vaikutuksilta. • Estää virtahäiriöt, varmistaa startin. 150 ml 0890 104 Vahamainen Suoja-aine • Vahamainen, kosteutta syrjäyttävä suoja-aine pitkäaikaiseen suojaukseen, ulko- sekä sisätiloihin ja merikuljetuksen ajaksi. • Itsekorjaantuva – pienet naarmut kuroutuvat umpeen • Ei halkeile eikä kovetu • Kuivan kalvon lämmönkesto -48...+250°C • Ei sisällä kloorattuja tai aromaattisia liuottimia eikä silikoneja. MIL-C16173D-Grade 4 400 ml 0893 002 132 5L 0893 002 500 Suoja-aineet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=