Wurth_tuotekuvasto

WÜRTH PYYKINPESUAINE Erikoispesujauhe Tehokas pyykinpesujauhe rasvaisten haalarien, mattojen ja erittäin likaisten työvaatteiden pesuun. Ei sisällä zeoliittia eikä hajusteita. Pesuaineen tensidit ovat biologisesti hajoavia. Käyttöohje / Annostus: 0,5-1dl / 4 kg pyykkiä. Käyttölämpötila 30 – 60 °C. Pakkaus sisältää annostelumitan Tuotenumero 0893 119 008 Sisällön paino 8 kg pH-arvo 12 STEP - 2016-09-21 - FI-17095 - © TEKSTIILISUOJA Tuote suojaa tekstiilit ja nahkatuotteet kosteudelta ja lialta muuttamatta materiaalin ulkonäköä. Käyttökohteet: • Vaatteet ja muut ulkona käytettävät tekstiilit • Jalkineet • Reput ja rinkat • Teltat, auton istuimet, veneen pressut jne. Sopii käytettäväksi myös vaatteiden heijastin- ja huomioväripinnoilla. Tuotenumero 0890 997 392 Kemiallinen perusta Akryylikopolymeerit Sisällön paino 196 g Sisältö 300 ml Säilyvyysaika tuotannosta 60 kuukautta Väri Kirkas

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=