Wurth_tuotekuvasto
7.81a1 Maalarinakryyli Elastinen saumamassa sisäkäyttöön 310 ml 0892 165 001 Tarttuu erinomaisesti useimpiin rakennus- materiaaleihin kuten kipsilevyyn, puuhun, puulevyihin, betoniin, kevytbetoniin, tiileen ja kiveen. Ei pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin. Voidaan päällemaalata. Hyvä vanhenemisen ja UV-kestävyys. Elastinen korkealuokkainen CE – hyväksytty saumamassa rakenteiden tiivistyksiin sisätiloissa. Ominaisuudet: Väri Valkoinen Tarttuvuus Hyvä tarttuvuus rakennusmateriaaleihin: betoni, puu, kipsilevy, tiilet jne. Päällemaalaus: Voidaan päällemaalata lähes kaikilla maaleilla. Kellastuminen: Ei kellastu, hyvä UV:n ja vanhenemisen kesto Kuivuminen: 1-4 viikkoa sauman leveydestä riippuen Nahkoittuminen: 15–30 minuuttia Elastisuus: 10 % sauman leveydestä Asennuslämpötila: +5°C … +40°C Käyttölämpötila: -25°C … +80°C CE – hyväksyntä: EN 15651-1 F-INT, seinärakenteiden tiivistys sisätiloissa Asennus: Puhdista pinnat. Sauma min. 6x6mm ja max. 25x20mm. Tartunnan parantamiseksi voidaan pinta pohjustaa harjaten sen vedellä ohennetulla massalla. Voidaan asentaa märillekin pinnoille. Suojaa sauma sateelta / kovalta kosteudelta ainakin 6h asennuksen jälkeen. Varastointi: Ei saa jäätyä
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=