Wurth_tuotekuvasto
© Würth Oy 03/03 7.82 5 g IP-pakkaus 0893 090 0 20 g 0893 09 30 g Liipaisimella 0893 090 030 50 g 0893 090 Syanoakrylaattiliima Liimaa lujasti ja nopeasti lähes kaikkia materiaaleja. • Ei sisällä liuottimia • Liimaa nopeasti ja varmasti Lukkonokkapullon etuja: •Mahdollistaa annostelun yhdellä kädellä • Tarkka annostelu • Liima ei kovetu pullon kärkeen • Pullo tyhjenee täysin Pikaliimat Pikaliima muoveille 20 g 0893 091 Syanoakrylaattiliiima Vaikeiden muovimateriaalien liimaamiseen, kuten PA, PBT, PET, PI, POM, TPE. Elastinen pikaliima 20 g 0893 092 Musta syanoakrylaattiliiima Erityisesti kohteisiin, missä vaaditaan suurta repäisylujuutta ja erinomaista iskujen kestoa. Tarttuvuutta vaikeissa olosuhteissa voidaan parantaa Würth-Pikaliima Primerilla 0893 091 5
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=