Wurth_tuotekuvasto

7.83 Primer pikaliimalle 50 ml 0893 091 5 Parantaa pikaliiman tartuntaa Käyttämällä Primeria yhdessä Pikaliiman 0893-091 kanssa, saadaan erittäin pitävä liitos jopa vaikeasti liimattavillle muoveille kuten PP, PE ja PTFE. Primeri parantaa tarttuvuutta myös liimattaessa silikonikumia. Tekniset tiedot Pikaliima Elastinen pikaliima Pikaliima muoville Tuote n:o 0893 09... 0893 092 0893 091 Pohja-aine Syanoakrylaatti Syanoakrylaatti Syanoakrylaatti Väri Väritön Musta Väritön Viskositeetti 30 mPas 400 mPas 25°C 320 - 420 mPas 25°C Tiheys 1,06 g/cm 3 1,06 g/cm 3 1,04 g/cm 3 Venymä < 2% < 8% < 12% Max. täyttökyky 0,10 mm 0,20 mm 0,15 mm Lämmönkesto - 30°C...+80°C - 55°C...+120°C - 55°C...+105°C Varastointikestävyys 12 kuukautta 12 kuukautta (huonelämpö) 12 kuukautta (huonelämpö) Kuivumisaika Teräs 60-90 90-120 30-40 Aluminium 60-90 40- 60 30-40 PA 20-30 45- 90 30-40 PVC 20-30 45- 90 30-40 Polycarbonat 10-15 60-100 10-20 POM 30-40 60- 90 30-40 EPDM 5-9 10- 30 10-20 Neopren 3-5 10- 30 10-20 Vetoleikkauslujuus Teräs > 22 > 25 > 22 Aluminium > 16 > 19 > 17 PA 8-12 15-20 10-30 PVC 10-20* 15-20* 10-20* Polycarbonat 10-20* 4-6* 10-20* POM – 1-2 7-12 EPDM > 10* > 10* > 10* Neopren > 10* > 10* > 10* * Murtuminen Pikaliima Pikaliima Muoveille Elastinen Pikaliima Aktivaattori pikaliimalle Nopeuttaa kovettumista 150 ml 0893 301 20 Lämpötilan vaikutus pikaliimojen vetoleikkauslujuuteen DIN EN 1465. Arvot mitattu 24 tunnin kokeen jälkeen. - Liiman kovettuminen riippuu lämpötilasta, pinnan laadusta, sauman paksuudesta ja liimattavasta pinta-alasta. - Liitoksen lujuus riippuu mm. liimattavasta materiaalista ja sen esi- käsittelystä, mittasuhteista, pinnan pH-arvosta, ympäristön ja pinnan kosteudesta, lämpötilasta ja kovettumisajasta. Suositeltava ilmankosteus on 40 –60%. - Liimausominaisuudet voidaan selvittää tarkasti vain tekemällä koe- liimauksia. Pikaliiman käyttö: - Liimattavien osien on oltava puhtaita, rasvattomia ja kuivia. Levitä ohut, tasainen kerros liimaa vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen ja purista hetki. - Liimattavien pintojen puhdistukseen Würth-Puhdistusspray 0890-108 7. Tarvittaessa pinnat on puhdistettava mekaanisesti ja karhennettava. - Tuore liima voidaan poistaa Würth-Tiivisteen- ja maalinpoistospraylla 0893-100 0 tai Würth-asetonilla 1893-750. - Kovettunut liima voidaan irrottaa mekaanisesti kuumentamalla (+200...+250°C) ja puhdistamalla Tiivisteen- ja maalinpoistospraylla. Puhdistusaineen sopivuus alusmateriaalin kanssa on aina varmistettava ennen käyttöä. Pikaliimat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=