Wurth_tuotekuvasto

7.84 Erityisesti huokoisille materiaaleille tarkoitettu pikaliima • Geelimäinen syanoakrylaattiliima • Valumaton, pysyy pystysuorillakin pinnoilla •Myös sileille pinnoille • Yksinkertainen käyttää • Sopii esim. korkin, puun, nahkan, muovin, posliinin, keramiikan, solukumin ja vaahtomuovin liimaamiseen 3 g 0893 403 20 g 0893 403 1 3 g IP-pakkaus Pikaliimageelin käyttö: - Liimattavien osien on oltava puhtaita, rasvattomia ja kuivia. Levitä ohut, tasainen kerros liimaa vain toiseen liimattavista pinnoista. Paina liimattavat osat yhteen ja purista hetki. - Liimattavien pintojen puhdistukseen Würth-Puhdistusspray 0890108 7. Tarvittaessa pinnat on puhdistettava mekaanisesti ja karhennettava. - Tarttuvuutta vaikeissa olosuhteissa voidaan parantaa Würth-Pikaliima aktivaattorilla 0893 301 20. Polyeteeniä, polypropeenia, polyasetaalia sekä polytetrafluorieteeniä ja muita halogenoituja muoveja ei voida liimata ilman erikoiskäsittelyä. - Tuore liima voidaan poistaa Würth-Tiiviste- ja maalinpoistospraylla 0893 100 0 tai Würth-asetonilla 0893 460. - Kovettunut liima voidaan irrottaa mekaanisesti kuumentamalla (+200...+250°C) ja puhdistamalla Tiivisteenja maalinpoistospraylla. Puhdistusaineen sopivuus alusmateriaalin kanssa on aina varmistettava ennen käyttöä. Pohja-aine Etyyli-Syanoakrylaatti Väri Väritön Kovettuminen Ilmankosteuden vaikutuksesta Viskositeetti 300000 mPa (Brookfield) Tiheys 1,08 g/cm 3 Lämmönkesto -30°C - +80°C Pehmenemispiste + 165°C Kovettumisaika 20 – 100 s (liimattavista aineista riippuen) Loppulujuus 24 tunnissa Vetolujuus (DIN 53288) 20 – 30 N/mm 2 Vetoleikkauslujuus (DIN 53283) 25,5 N/mm 2 Täyttökyky suositeltava 0,05 mm, max 0,25 mm Varastointikestävyys 12 kuukautta (viileässä ja kuivassa) Pikaliima geelimäinen

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=