Wurth_tuotekuvasto

7.85 Helppokäyttöinen liimaspray • Säädettävä suihku (kapea-normaali-leveä) • Kuivuu nopeasti. Kestää kosteutta. • Liimaa pitävästi: muovia, styroksia, puuta, huopaa, metalleja. Lämmönkesto +70°C. 500 ml 0890 100 055 Liimaspray Lasi/metalli-liima Lasi-metalli-liima 50 g 0893 405 0 • Erinomainen jäykkyys, kovuus ja iskunkestävyys • Käytetään erityisesti auton taustapeilin liimaamisessa. Sopii kaikkiin kohteisiin missä lasi ja metalli pitää saada liimattua esim. Lasioven kahvat, kilvet, taustapeilit jne. • Erittäin nopeasti kuivuva liima. Tekniset tiedot Väri: Hieman kellertävä Säilyvyys: 12 kuukautta (23°C) Käsittelylujuus n. 20 sekunnin kuluttua Loppulujuus n.12 tunnin kuluttua (23°C) Leikkausvetolujuus: >18 N/mm² metalli/metalli 35 N/mm² lasinmurtuminen Lämmönsietokyky -55....+120°C Shore kovuus 65-70 Kemiakaalien kesto Kestää erittäin hyvin useimpia kemikaaleja. Aktivaattori lasi-metalli-liimalle 10 ml 0893 405 1 • Pensselillä levitettävä; pensseli pullon sisällä • Liimattava pinta pitää aina aktivoida ennen liimaamista Väri: Vihreä Leimahduspiste: >100°C Säilyvyys: 12 kuukautta (23°C) Aktivoi aktivaattorilla liimattavan kohteen pinta, lisää lasi-metalli-liima liimattavan esineen kontaktipintaan, yhdistä aktivoitu sekä liimattu pinta, paina n 20 sek.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=