Wurth_tuotekuvasto

7.86 Kontaktiliima A3 • Liima saavuttaa jo heti yhteen painettaessa hyvän pitokyvyn sekä tarttuvuuden ja saavuttaa täyden pitolujuuden n. 7 vrk:n jälkeen. 35 ml tuubi 0892 111 019 100 ml tuubi 0892 111 017 500 ml 0892 111 015 1 litran purkki 0892 111 016 Lasisilikoni Etikkahappopohjainen, elastinen ja nopeasti kovettuva silikonisaumamassa •MTK-hyväksytty. • Täyttää ISO 11600:n mukaiset vaatimukset. 70 ml 0892 510 900 Ominaisuudet ennen levittämistä Materiaalityyppi Silikonikumi Koostumus Pehmeä, joustava massa Kovettuminen Acetoxy  Tiheys 1,4g/cm³ Työlämpötila  +5ºC … +40ºC Tulenarkuus Tuote ei ole tulenarkaa Varastointi 2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa varastointilämpötilan ollessa -5 … +50ºC Väri Väritön Ominaisuudet levittämisen jälkeen Tarttumaton pinta n.30 min. kuluttua Kovettuminen 1-2 mm/vrk, riippuen lämpötilasta ja ilman kosteudes- ta Kovuus n.23ºC Shore A Liikkeensietokyky +25% alkuperäisestä saumanleveydestä Elastisuus n.0,5 Mpa 100% venytyksessä  Lämmönsietokyky -50ºC … +200ºC Vanhenemisenkesto Kestää erittäin hyvin UV-säteilyä, otsonia ja ilmastollisia vaikutuksia Maalattavuus Ei voi maalata Kemikaalienkesto Kestää erittäin hyvin useimpia kemikaaleja. Epoxy Rapid 2-komponenttinen, nopeasti kovettuva epoksiliima • Liimasauma on vedenkestävä ja kestää myös useimpia liuotinaineita. • Liimasauma voidaan hioa ja maalata. • Lämmönkesto -50°...+65°C. • Täysi pitolujuus saavutetaan n. 1 tunnin kuluttua liimauksesta. 24 ml 0892 111 018 Ominaisuudet ennen levittämistä Liimatyyppi 2-komponenttinen epoksi Väri Perusaine väritön, kovettaja lähes väritön Tiheys Sekoitettu liima 1,16 Tulenarkuus Liima ei ole tulenarkaa Varastointi 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa Ominaisuudet levittämisen jälkeen Väri Lähes väritön Kosteuden kesto Hyvä Puhdistus Ylivalunut liima on ennen kovettumista leikattava pois terävällä veitsellä. Laminaattien, akustiiikkalevyjen, lattiapäällysteiden, puun, muovien (ei polystyreeni, polyeteeni) jne liimaus rakennusteollisuudessa. Lisäksi vanerin, reunalistojen, muovipäällysteiden, pehmusteiden, nahan, tekstiilien jne liimaus puusepän- ja huone-kaluteollisuudessa. Kumin, muovin, tiivisteaineiden, nahan, puun, tekstiilien ym liimaus käsiteollisuudessa ja askartelussa. Liimaa esim metallia, puuta, lasia, keramiikkaa, nahkaa, kumia, useimpia muoveja. Sopii akvaarioiden tiivistämiseen ja asennukseen sekä silikoni- tiivisteiden liimaukseen. Voidaan käyttää myös lasirakenteiden, emalin, ruostumattoman teräksen, akryylin, polyesterin ja vastaavien materiaalien tiivistämiseen. Bostik liimat CE – hyväksyntä 2890 75 EN 15651 – 1: F-EXT-INT CC EN 15651 – 2: G-CC

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=