Wurth_tuotekuvasto

7.87 Nestemäinen metalli Erinomainen pikamenetelmä pieniin metallikorjauksiin 50 ml 0893 680 500 g 0893 449 Sopii kolojen täyttämiseen, tiivistämiseen (hitsaus- ja valuhuokosia, porareikiä), ruosteen syöpymien paikkaamiseen ja maalattavien osien pakkelointiin. Soveltuu metalli, kevytmetalli, alumiini, valurauta ja keraamisten pintojen korjaamiseen. 2-komponenttinen erikoismassa, jolla on metallinkaltaisia ominaisuuksia. Helppo seossuhde (A:B=1:1) Voidaan levittää myös pystysuorille pinnoille, ei valu. Kovettunutta kemiallista metallia voi työstää kuten metallia sorvaamalla, jyrsimällä, poraamalla, viilaamalla tai kierteyttämällä. Ei sisällä liuotinaineita eikä siitä haihdu mitään palavia höyryjä. Ei sovellu bensatankin tiivistykseen. Viskositeetti 15.000 – 35.000 Pas Seossuhde 1:1 Shore kovuus 78 Vetoleikkauslujuus 14 – 18 N/mm 2 Vetolujuus 12 – 18 N/mm 2 Murtovenymä 12% Käsittelylujuus 30 min Loppulujuus 24 h Lämmönkesto -45°C...+120°C Työskentelylämpötila 20 – 25°C Hyvä ja varma puuliima sisä- ja ulkokäyttöön Puuliima D3/B3 0,75 litraa 0892 100 280 Kosteudenkesto täyttää DIN EN204 luokan D3/B3 vaatimukset Käyttöalue: Kaluste- ja puusepän teollisuus, rakentaminen ja remontointi Liimattavat materiaalit: puu, puulevyt, lastulevy, vaneri ja styrox Levitä liimaa molemmille liimattaville pinnoille ja purista yhteen. Kuivuttuaan väritön. Asennusaika 0 - 5 min Puristusaika 5 - 30 min Luja ja kosteuden kestävä erikoispuuliima ulkokäyttöön PUR-liima 500 g 0892 100 171 Kosteudenkesto täyttää DIN EN204 luokan D4/B4 vaatimukset Käyttökohteet: Puuliimaukset kohteisiin, joissa jatkuva kosketus veden tai kosteuden kanssa. Ei veden alle. Kohteisiin, joissa vaaditaan hyvin korkeaa pitolujuutta. Liima turpoaa kovettuessaan, minkä takia se myös tiivistää pienet raot ja epätasaisuudet. PUR-liima vaatii kappaleiden lujan puristamisen. Liima reagoi kosteuden kanssa, joten ennen kappaleiden liittämistä yhteen kannattaa ainakin toinen pinta kostuttaa kevyesti. Avoin aika 20 - 30 min Puristusaika 15 - 40 min Puuliimat on luokiteltu veden- ja kosteuden keston mukaisesti (DIN EN204) D1 = Ainostaan sisäkäyttöön, puun kosteus ei saa ylittää 15 % D2 = Sisäkäyttöön, puun kosteus ei saa ylittää 18 %, Väliaikainen kosketus veden tai kosteuden kanssa. D3 = Sisä- ja ulkokäyttöön. Toistuva lyhytaikainen vesikosketus D4 = Sisä- ja ulkokäyttöön. Jatkuva kosketus veden tai kosteuden kanssa Liimat EPOXY 0893 449 011 Nopea ja helppokäyttöinen 2-K korjausmassa Voidaan porata, jyrsiä, hioa. Päällemaalattavissa. Materiaalit: Teräs, sinkitty teräs, valurauta, alumiini, kupari, messinki, kromi, titaani, lyijy, RST. Sekoitus/ työskentelyaika: 2-3 min, käsittelylujuus: 20 min, loppulujuus n. 3 tuntia. Lämmönkesto: +120˚C, lyhytaikaisesti +150˚C. Sopii täyttämiseen, tiivistämiseen, ruosteisten kohteiden paikkaukseen, maalattavien osien pakkelointi.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=