Wurth_tuotekuvasto
7.88 Tiheys n. 1,34 g/m 3 Pintakuiva n. 3 min Kuivuminen n. 1,0 ... 1,5 mm/vrk Lopullinen lujuus n. 72 tunnin kuluttua Työskentelylämpötila +5°C...+40°C Lämmönkesto -25°C...+80°C Avoin aika ei Väri vaalea beige Varastointi kuivassa ja viileässä Säilyvyys 12 kk avaamattomana Liimattavien pintojen on oltava kuivia, puhtaita ja rasvattomia. Levitä liima liimattavaan kappaleeseen tai kiinnityskohtaan juovina tai pisteinä. Paina kiinnitettävä osa heti voimakkaasti paikoilleen. Asennon korjaaminen on hetken mahdollista. Työskentelylämpötila +5°C... +40°C. Työskentelylämpötila +25...-15°C Päällemaalattavissa Tuubin riittoisuus 25 metriä liimavanaa Väri beige Asennusliima 5100 Asennusliima Tarttuu kylmiin, kosteisiin ja rasvaisiin pintoihin. Liuotinpohjainen pakkasliima, jolla pystytään liimaamaan kovalla pakkasella ulkona -15°C. Tarttuu lähes kaikkeen: Puuhun, lastulevyyn, vaneriin, laminaatteihin, kipsilevyyn, korkkiin, tiileen, betoniin, kevytbetoniin, teräkseen, alumiiniin, kupariin, sinkittyyn peltiin, ABS-, PVC-, PUR-, PC-muoviin, polyesteriin ja melamiiniin. 310 ml 0892 100 108 Turvallinen, ei sisällä liuottimia. Pohja-aine muovihartsidispersio. • Panelien, sisustuslevyjen, listojen, rimojen, kynnysten, PVC-, PU- ja styroxkappaleiden sekä keramiikan liimaus sisätiloissa. • Tarttuu erinomaisesti puuhun, puulevyihin, kipsiin, kipsilevyihin, mineraalikuitulevyihin, rappaukseen, tiileen ja betoniin. 310 ml 0893 100 100 Pakkasliima -15°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=