Wurth_tuotekuvasto
7.89 Patruunapuristin Tuote n:o 0891 00 Pohja-aine Akryyli Tiheys 1,3 g/cm 3 Lämmönkesto -20… +70°C Työskentelylämpötila +5…+35°C Avoin aika* 15 min. Loppulujuus* 24-48 tuntia (esim puu-puu-liitos 22 kg/cm²) Päällemaalattavissa kyllä Säilyvyys 12 kk avaamattomana suojattava jäätymiseltä. * ilmankosteus, lämpötila ja olosuhteet vaikuttavat aikoihin Liimattavien pintojen tulee olla kuivia, puhtaita ja rasvattomia. Levitä liima juovina tai pisteinä toiselle liimattavista pinnoista. Yhdistä pinnat heti ja paina voimakkaasti, käytä tarvittaessa kumivasaraa. Paneelien liimauksessa levitä liima myös reunoihin ja kulmiin. Raaka-aine MS Kovuus (Shore A - asteikolla) 60 Tiheys 1,57 Kovettumistapa Ilmankosteudesta kovettumisnopeus 2-3 mm/vrk Nahkoittuminen 10-15 min Käyttö/asennus lämpötila +5…+40°C Lämmönkesto -40…+100°C lyhytaikaisesti …130°C max 1h …150°C Murtovenymä 350 % Elastisuus +/-25 % Kutistuma 0 % (kiintoainepitoisuus 100%) Kemikaalien kesto Hyvä Veto/leikkauslujuus 2,2 N/mm² UV:n kesto Hyvä Ikääntymisen kesto Erinomainen Päälle maalattavuus Hyvä+ vesiohenteisilla heti liuotinpohjaisilla kun kuiva Homehtuminen homesuojattu Käyttäjä turvallisuus Hyvä Sisältää liuottimia Ei Sisältää isosyanaattia Ei Sisältää silikonia Ei Haju kuivuessa hajuton Power Tack Asennusliima Voimakas asennusliima. Erittäin kova tartuntavoima. Sisä- ja ulkokäyttöön. • Voimakas ja pysyvästi elastinen MS Polymeeri asennusliima • Suuri alkutartunta helpottaa asennusta • Tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin • Tiivistää ja täyttää epätasaisuudet • Sisä- ja ulkokäyttöön, kosteisiin ja kuiviin tiloihin • Meriveden ja UV:n kestävä sekä homesuojattu • Lämmönkesto -40⁰C…+100⁰C (max 1h 150⁰C) • Työskentelylämpötila +5⁰C…+40⁰C • Nahkoittuminen 10 min ja kuivuminen 3 mm/vrk • Turvallinen käyttää, ei sisällä happoja, liuottimia eikä iso-syanaatteja 310 ml 0893 225 105 Asennusliima PRO 140 Puhdista liimattavat pinnat. Levitä massa kolmionmuotoisena palkona ja purista kappaleet yhteen niin, että massaa jää 2 mm kappaleiden väliin. Liuotinvapaa asennusliima, jolla on suuri alkulujuus (140 kg/m 2 ). Asennusliima Pro:lla voidaan korvata naulat ja ruuvit lukuisissa eri asennuksissa. • Soveltuu erinomaisesti useimpien rakennusmateriaalien, kuten puun, paneelin, kiven, metallin ja synteettisten materiaalien liimaamiseen puuhun, kiveen, betoniin, lastu- ja kipsilevyyn. • Täyttää epätasaisten pintojen välykset. • Ei sovellu PP- ja PE-muoveille ja bitumille. 310 ml 0893 100 109
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=