Wurth_tuotekuvasto

7.89a2 PURLOGIC VAAHTOLIIMA PU 0892 152 125 Rakennusmateriaalit: Kivi, betoni, kevytbetoni, tiili, puu, metalli. Eriste- ja rakennuslevyt: Kipsilevy, puulevyt, lastulevy, vaneri, OSB, MDF, EPS, styrox, uretaanilevyt PUR, PIR, PS, kovavilla. Materiaalit: Kattohuopa, bitu- mipintaiset eristeet, PVC, PES, lasikuitu. Soveltuu lähes kaikkien materiaalien kiinnittämiseen. Ominaisuudet: B2 DIN EN 4102 paloluokiteltu. Erittäin hyvä lämmöneristyskyky 0,035W/mK. Pieni jälkiturpoa- minen, joustava, homehtuma- ton, vedenkestävä eikä sisällä liuottimia. Sisältö 800 ml, alin käyttölämpötila -5°C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=