Wurth_tuotekuvasto

7.90 PURLOGIC FLEX 0892 142 9 Euroopan tutkituin ja testatuin eristysvaahto erinomaisin tuloksin. Elastinen / joustava eristysvaahto kohteisiin, joissa vaaditaan rakenteiden asennuksen jälkeisen kuivumisen ja kutistumisen tai itse rakenteiden liikkeiden takia normaalia joustavampaa tiivistystä. Ympärivuotiseen käyttöön: asennuslämpötila -15˚C alkaen Lämmöneristyskyky DIN52612 0.0345 W/(mK) Ääneneristyskyky EN ISO 717 - 1 R(ST,w) = 60 dB Vesihöyrytiiveys DIN EN ISO 12572 20 Ilmatiiveys DIN 18055/DIN EN 42 a = 0,0 m³/hmdaPa DIN 18542 a < 0,1 m³/hmdaPa Paloluokka DIN 4102 Part 1 B2 Päästöluokka EMICODE EC 1 plus Käy normaaleihin vaahtopistooleihin Elastinen pistoolivaahto

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=