Wurth_tuotekuvasto
7.91 WÜFOAM PIPE -10°C…+30°C Käyttökohteita: • Ikkuna- ja ovikarmien kiinnittäminen, tiivistäminen ja eristäminen. • Reikien ja läpivientien täyttäminen ja tiivistäminen. • Erilaisten rakennuselementtien tiivistäminen, korjaaminen ja kiinnittäminen. • Äänieristeenä ovi- ja ikkunarakenteissa. Käyttöolosuhteet: Ilman ja pintojen lämpötila -10°C … +30°C. Pullon lämpötila +5°C… +25°C 750 ml 0892 152 7 WÜFOAM GUN Pistoolivaahto -18°C…+30°C Toimii kaikissa olosuhteissa! Vaahdotus onnistuu erinomaisesti: jämäkkä vaahto ilman jälkiturpoamista. Laadukas lopputulos: eristää lämpöä ja ääntä erinomaisesti Käyttökohteita: • Ikkuna- ja ovikarmien kiinnittäminen, tiivistäminen ja eristäminen. • Reikien ja läpivientien täyttäminen ja tiivistäminen. • Erilaisten rakennuselementtien tiivistäminen, korjaaminen ja kiinnittäminen. • Lämpöharkko muurauksessa vaaka- ja pystysaumojen tiivistäminen; pieni jälkiturpoaminen. • Äänieristeenä ovi- ja ikkunarakenteissa. Käyttöolosuhteet: Ilman ja pintojen lämpötila -18°C … +30°C. Pullon lämpötila +5°C… +25°C 750 ml 0892 152 9 Ympärivuotiseen ammattikäyttöön M1 Rakennusmate- riaalien päästöluokitus Eristevaahdot WÜFOAM PIPE WÜFOAM GUN Tuote n:o 0892 152 7 0892 152 9 Pölykuiva 10 – 14 min 8 – 10 min Leikkauskuiva (Ø30 mm sauma) 30 – 35 min 30 – 35 min Täysin kuiva +23°C Max. 12 h Max. 12 h Täysin kuiva +5°C Max. 24 h Max. 18 h Tiheys 25 – 30 kg/m³ 20 – 25 kg/m³ Kutistuminen Ei kutistu Laajeneminen +200 - 250 % +30 % Vetolujuus (BS 5241) 11 N/cm² 10 N/cm² Puristuslujuus 10 % 4 N/cm² (DIN 53421) 4 N/cm² (DIN 53421) Lämmönjohtavuus 0,03 W/mK 0,03 W/mK Ääneneristyskyky- indeksi RST,w 59 dB 60 dB Lämmönkesto jatkuva -50°C … +90°C lyhytaikainen -65°C … +130°C Oheiset arvot mitattu +23°C ja ilmankosteus +50 % PRO-pistooli 1891-152 300 1891 152 360 Pitkä malli PU-puhdistuaine Asetonipohjainen puhdistusaine • Tuoreiden polyuretaanivaahtotahrojen poistoon. • Puhdistaa pistoolin 1-2 minuutissa. • Kuivunut vaahto voidaan poistaa vain mekaanisesti. 500 ml 0892 160 Vaahtosuuttimet 10 kpl 1891 152 400 Vaahtosuutin sarja 0891152401 10 kpl isoja pitkiä pillejä vaahtopyssyn kärkeen, pituus 20cm 10 kpl punaisia vaahtosuuttimia 10 kpl ohuita vaahtosuuttimen jatkopillejä, pituus 14cm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=