Wurth_tuotekuvasto

7.93 Pistoolivaahto 0892 152 42 • Erittäin suuri tuotto: 70 litraa, takaa nopean ja kustannustehokkaan työskentelyn • Pieni jälkiturpoaminen helpottaa asennusta, vähentää ylipursunneen vaahdon leikkaustyötä, hukkavaahdon määrää ja minimoi karmien vääntymisen sekä sotkeutumisen • Laaja käyttölämpötila-alue -10°C ...+35°C takaa luotettavan työnlaadun MEGAMAX – eristevaahdon monipuoliset käyttökohteet: • Ikkuna- ja ovikarmien kiinnittäminen, eristäminen ja tiivistäminen • Reikien ja läpivientien täyttäminen ja tiivistäminen • Lämpöharkkomuurauksessa vaaka- ja pystysaumojen tiivistäminen ja eristäminen • Lämpöeristeiden (styrox ja polyuretaanilevyt) liimaaminen, saumojen tiivistäminen ja kiinnittäminen MEGAMAX – eristevaahdon laadukkaat tekniset ominaisuudet: • Erittäin hyvä lämmöneristyskyky 0,03W/mK hienon solurakenteen johdosta • Erinomainen tarttuvuus = luotettava tiivistys erilaisiin rakennus- materiaaleihin: betoni, tiilet, kivi, puu, metalli, styrox, polyure- taanilevyt, polystyreeni ja PVC • Kestää hyvin vanhenemista, ei ime vettä eikä homehdu • Erittäin hyvä ääneneristyskyky 60 dB lisää asuinmukavuutta vastaamaan nykyvaatimuksia • Kestää ja eristää rakenteisiin kohdistuvia paineita ja värinöitä, kuten sääolosuhteet ikkunoita ja ovia vasten Käyttöolosuhteet, säilytys ja tekniset tiedot: Käyttölämpötila; ilma ja vaahdotettavat pinnat -10°C ...+35°C Pullon säilytys ja käyttölämpötila +10°C ...+30°C Kovettuneen vaahdon lämmönkesto: - jatkuva -40°C ...+90°C - lyhytaikainen -40°C ...+130°C Kovettuneen vaahdon tiheys 20-30 kg /m³ Pölykuiva 10 min Leikkauskuiva (Ø 30 mm sauma) 45 min Täysin kuormitettavissa 24 h Kutistuminen Ei kutistu Saumojen täyttö noin 4/5 tilavuudesta Vetolujuus 10 N/cm² (BS 5241) Puristuslujuus 10% 41 kPa (DIN 53422) Lämmönjohtavuus 0,03 W/mK Ääneneristyskykyindeksi 60 dB Vaahdon tuotto n. 70 litraa Pullon kokonaistilavuus 1000 ml Sisällön tilavuus 870 ml Sisällön paino 912 g Pakkaus 12 kpl / 648 kpl Oheiset arvot mitattu +23°C ja ilmankosteus +50% Viimeinen käyttöpäivä lukee pullon pohjassa • Erittäin suuri tuotto • Pieni jälkiturpoaminen • Laaja käyttölämpötila-alue M1 Rakennus- materiaalien päästöluokitus Wüfoam 70 MEGAMAX 132mm 7-15mm                 0875 132 715 132mm 15-30mm               0875 651 530 174mm 7-15mm                 0875 137 151 174mm 15-30mm               0875 621 530 Paisuva tiivistysnauha TP320

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=