Wurth_tuotekuvasto

7.94 Korkealaatuinen tiivistemassa joka muodostaa vah- van ja joustavan, pysyvästi elastisen liitoksen ja tiivis- tyksen erilaisissa teollisissa ja teknisissä ratkaisuissa. Tarttuu ja liimautuu hyvin moniin materiaaleihin - rakennus- ja puulevyt - styroksi ja PU-levyt - kivimateriaalit, betoni - lasi ja peili - metallit: rauta, sähkö- ja kuumasinkitty rauta, messinki, alumiini, AlmgSi1,AlCuMg1,AlMg3, ST1403 - muovit: PVC, polystyreeni, polykarbonaatti (makrolon) ABS, poly- amidi, PMMA, polyesteri (GRP), lasikuituvahvisteinen epoksi - kumi rajoitetusti. Ei öljyisille/rasvaisille kumeille. Tapauskohtainen esikoe välttämätön, usein heikompikin liimauskyky on kuitenkin riittävä. Kestää hyvin erilaisia kemikaaleja - vesi ja merivesi - alifaattiset liuottimet - miedot epäorgaaniset emäkset ja hapot - miedot pesuaineet - rasva - mineraaliöljy Kestää hyvin sääolosuhteita - lämmönkesto -40°...+90°C - hyvä UV-kesto, värit eivät haalistu - hyvä kemiallinen kesto Turvallinen käyttää - ei sisällä isosyanaattia, luottimia, happoja - ei tahraa huokoisia materiaaleja: esim luonnonkivet - kemiallisesti neutraali Asennusmukavuus - helppo levittää, tasoittaa ja viimeistellä - tuoksuton - helppo pursottaa myös alhaisissa lämpötiloissa +1°C alkaen Luotettava kiinnitys ja tiivistys - ei kutistu - säilyttää elastisuutensa erittäin hyvin - vahva ja joustava, iskuja ja tärinää kestävä sauma - sallii 20 % muodonmuutoksen - värilliset massat homesuojattuja, voidaan käyttää saniteettitiloissa Voidaan päällemaalata - kaikilla vesiohenteisilla maaleilla - monet muunlaisetkin maalit käyvät, mutta siitä on varmistettava tapauskohtaisesti testaamalla Sisältö 290 ml Väritön 0890 100 370 Valkoinen 0893 225 40 Harmaa 0893 225 42 Musta 0893 225 44 Tummanharmaa RR23 0893 225 43 Tummanruskea RR32 0893 225 45 Vaaleanharmaa RR21/RAL7047 0893 225 41 MS-Polymeeri patruunoiden suuttimet ovat massan väriset ja helpottavat näin oikean patruunan valintaa. Kaikissa suuttimissa on keltainen kierrettävä korkki. Tekniset tiedot Värilliset massat Väritön Pohja-aine Hybridipolymeeri  Kuivuminen Kuivuu kosteuden vaikutuksesta  Nahkoittuminen Alkaa n. 10 min pursottamisesta (20°C/ 65 % suhteellinen ilmankosteus) Kuivumisnopeus 2-3 mm/24 h (20°C/65 % suht. ilmankosteus) Loppulujuus Heti, kun sauma on kokonaan kuiva Loppulujuus saavutetaan 28 vrk kuluttua Kovuus DIN53505 40 +/- 5 Shore A 38 +/- 5 Shore A Palautumiskyky ISO7389 >75 % >75 % Tiheys DIN 53479 1,67 g/ml 1,04 g/ml Lämmönkesto -40°C - +90°C Murtovenymä DIN 53504 650 % 300 % Palautumiskyky > 75 % Ei mitattu Vetolujuus DIN 53504 2,0 N/mm² 2,4 N/mm 2 Leikkauslujuus > 1.4 N/ mm² Elastisuus Kestää n. 20% muodonmuutoksen Työskentelylämpötila +1 °C - +30 °C Polymeeri liima- ja tiivistemassa Lähes alumiinin värinen 0893 225 41 CE – hyväksyntä 1893 225 0 EN 15651 – 1: F-INT CE – hyväksyntä 1893 225 1 - 5 EN 15651 – 1: F-EXT-INT

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=