Wurth_tuotekuvasto

7.95 Kutistumaton ja elastinen Tarttuu lujasti ja pysyvästi elastinen. Sopii lähes kaikkeen liimaamiseen ja tiivistämiseen. Liimaa ja tiivistää puuta, muovia, metalleja, laattoja ja rakennusmateriaaleja. Erinomainen rakennussaumojen, uurteiden, limiliitosten, hitsaussaumojen, ruuviliitosten ja niittausten tiivistämiseen. • Pysyvästi elastinen • Kutistumaton, kuivuu nopeasti • Hiottavissa ja maalattavissa • Helppo levittää, pysyy myös pystysuorilla pinnoilla • Kemiallisesti erittäin kestävä, lämmönkesto -40°C...+90°C • Hyvä tärinän ja äänen vaimennuskyky • Sopii myös eri materiaalien liittämiseen (esim. lasi+metalli) • Tasaa lämpölaajenemisesta aiheutuvat erot • Meriveden kestävä Väri Patruuna 310 ml Makkarat 600 ml Valkoinen 0890 100 1 0890 100 181 Harmaa 0890 100 2 0890 100 182 Musta 0890 100 3 0890 100 183 Tummanruskea 0890 100 4 Vaaleanruskea 0890 100 5 Beige 0890 100 6 Perusaine Polyuretaani Varastointikestävyys 12 kk (+10 °C …. +25 °C) Käyttökohteita Rakennus-, puu- ja metalliteollisuus autokorit, veneet ja laivat Tiheys 1,2 kg / l Tilavuusmuutos n. 6 % Kosketuskuiva * (+23 °C, suht.ilmankost. 50 %) n. 50 min. Kovettumisaika * (+23 °C, suht.ilmankost. 50 %) n. 4 mm /24 h Kovuus Shore A * (DIN 53505) n. 40 Murtovenymä (DIN 53504) >600 % Vetolujuus (DIN 53504) n. 1,8 N/mm 2 Leikkauslujuus (DIN 53283) > 1 N/ mm 2 Palautumiskyky (DIN 52458 / EN 27389) n. 90 % Venyvyys +-5 % sauman leveydestä Ominaisvastus 10 10 ohm*cm Työskentelylämpötila +5 °C - +35 °C Lämmönkesto Lyhytaikaisesti (enint. 8h) -40 °C - +90 °C +120 °C Päällemaalattavuus Voidaan maalata massan kuivuttua. Koemaalaus välttämätön. Huom! Ei alkydi- tai keinohartsimaaleilla Kestävyys Meri- ja kalkkivesi, heikot hapot ja emäkset, miedot pesuaineet Kestää lyhytaikaisesti Polttoaineet, mineraaliöljy, kasvi- ja eläinrasvat ja öljyt Liima+Tiivistemassan Primerit Liima + Tiivistysmassan pohjustusaineiden = Primerien käyttö parantaa massan tarttuvuutta alustaan ja lisää näin käyttökohteita. Muovi-, Puu- ja Kivi-Primer 250 ml 0890 100 62 Levitysmäärä: 100-200 ml/neliö Kuivumisajat ennen massan levitystä: min. 30 min / max. 24 tuntia (23°C, 50% ilman suht.kosteus) Ei sovellu PP-, PE-, PTFE-, PMMA ja PC-muoveille. Metalli-Primer 250 ml 0890 100 61 Levitysmäärä:125 ml/neliö Kuivumisaika ennen massan levitystä: min. 30 min / max. 24 tuntia (23°C, 50% ilman suht.kosteus) Ei korroosion suojaukseen! Primerit soveltuvat vain Würth SaBesto Liima + Tiivistemassan kanssa. Muoville (PVC, ABS, GFK), puulle ja huokoisille materiaaleille kuten kivi ja betoni. Raudalle, teräkselle, sinkitylle teräkselle, alumiinille, kuparille, messingille ja sinkille. Tuubi 70 ml Valkoinen 0890 100 11 Patruunan suutin 0890100099 Liima+Tiivistemassa ISEGA - elintarvikehyväksyntä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=