Wurth_tuotekuvasto

7.96 Liima- ja tiivistemassa Yksikomponenttinen, erittäin lujasti tarttuva ja elastinen polyuretaanimassa • Sopii erilaisiin liimaus- ja tiivistystöihin • Jää pysyvästi elastiseksi • Ei kutistu kuivuessaan • Kovettunut massa on hiottavissa ja maalattavissa, esikoe välttämätön • Erinomainen tartunta useimpiin materiaaleihin (puu, kivi, teräs, lasi, alumiini, ABS, PUR, kova- PVC, lasikuitu, polykarbonaatti) • Ei sovellu polypropyleenille, polyetyleenille, silikonille, PTFE:lle, pehmytmuoveille Perusaine Polyuretaani Varastointikestävyys 12 kk (+10 °C …+25 °C) Käyttökohteita Rakennus-, puu- ja metalliteollisuus autokorit, veneet ja laivat Tiheys 1,17 kg / l Tilavuusmuutos n. 7 % Kosketuskuiva * (+23 °C, suht.ilmankost. 50 %) n. 40-60 min. Kovettumisaika * (+23 °C, suht.ilmankost. 50 %) n. 4 mm/24 h Kovuus Shore A * (DIN 53505) n. 42 Murtovenymä (DIN 53504) >700 % Vetolujuus (DIN 53504) n. 2,5 N/mm 2 Leikkauslujuus (DIN 53283) > 1,7 N/ mm 2 Palautumiskyky (DIN 52458 / EN 27389) n. 90 % Venyvyys +-5 % sauman leveydestä Työskentelylämpötila +5 °C...+35 °C Lämmönkesto -40 °C...+90 °C Lämmönkesto lyhytaikaisesti +120 °C Päällemaalattavuus Voidaan maalata massan kuivuttua. Koemaalaus välttämätön. Huom! Ei alkydi- tai keinohartsimaaleilla Kestävyys Meri- ja kalkkivesi, heikot hapot ja emäkset, miedot pesuaineet Kestää lyhytaikaisesti Polttoaineet, mineraaliöljy, kasvi- ja eläinrasvat ja öljyt BV 0062 Liitosten ja rakenteiden tiivistämiseen Nauha liimataan omalla teippipinnallaan toiseen tiivistettävistä pinnoista. Paisuessaan nauha täyttää tuulen ja vedenpitävästi epätasaisuudet annettujen arvojen mukaisesti. Rakenteiden eläessä nauha säilyttää tiiveyden paremmin, kuin monet tiivistysmassat. VKP Plus ei liimaa rakenteita yhteen, vaan tiivistää niiden välisen raon. Etuna toimivuus erilaisten rakennusmateriaalien kanssa ja niiden välissä: rauta, sinkki, teräs, galvanoitu, rautalevy, alumiini, betoni, kevytbetoni, tiili, kova PVC, pleksilasi ja puu. Testattu sadeveden ja paineenkesto: yli 600 Pa DIN 18542:2009 Levey Raon koko Rullassa Tuote n:o 15 mm 6 – 10 mm 5,6 m 0875 021 56 25 mm 10 – 15 mm 6,5 m 0875 022 510 Väri harmaa Valkoinen 0890 100 110 Sisältö 310 ml Harmaa 0890 100 120 Musta 0890 100 130 VKP Plus paisuvat tiivistysnauhat CE – hyväksyntä EN 15651 – 1: F-EXT-INT-CC EN 15651 – 4: PW-EXT-INT-CC NSF - hyväksyntä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=