Wurth_tuotekuvasto
7.96a1 CE – hyväksytty A8 PRO Silikonit Homesuojattu Neutraalisilikoni Paras UV:n kesto, erinomainen sään ja ikääntymisen kesto Sopii yhteen eri vedeneristysjärjestelmien kanssa Seinärakenteisiin, lasitukseen ja saniteettitiloihin, sisäkäyttöön ja kylmiin ulko-olosuhteisiin. Erinomainen tartunta: lasi, puu, teräs, sinkitty teräs, alumiini, eloksoitu alumiini ja PVC. Voidaan käyttää emäksistä materiaalien, kuten betonien ja laastien kanssa. Ei aiheuta korroosiota metalleihin. Erinomainen ikääntymisen, sään ja UV:n kesto. Hyväksytty asennettavaksi kylmiin ulko-olosuhteisiin. Homesuojattu neutraalisilikoni. Lämmönkesto: –40 °C … +150 °C Asennettaessa pintojen lämpötila: +5 °C … +40 °C Nahkottuminen n. 35 min +23 °C / 50 % Kovettuminen: 2 mm/24 h +23 °C / 50 % CE – hyväksytty kolmeen eri käyttötarkoitukseen: EN 15651-1:INT-EXT-CC Seinärakenteiden tiivistys sisällä ja ulkona, myös talviolosuhteiden kylmänkestävyys testattu - ovien ja ikkunoiden reunojen tiivistys: ikkuna-asennukset - rakennusten julkisivujen rakenteiden tiivistys: parvekelasitus - julkisivujen peltisaumojen ym. tiivistys EN 15651-2:G-CC Lasitukset, lasirakenteiden tiivistys, myös talviolosuhteiden kylmänkestävyys testattu. - lasitusliikkeet, ikkuna- ja ovivalmistajat EN 15651-3:S Homesuojattu neutraali saniteettisilikoni. - kaikki laattatyöt, keittiöasennukset 0892 856 31 Väritön 310 ml 0892 856 61 Väritön 600 ml 0892 856 312 Tumma Harmaa (antrasiitti) 310 ml 0892 856 315 Alumiini (alu ja RST – rakenteet) 0892 856 319 Beige 0892 856 32 Valkoinen 0892 856 62 Valkoinen 600 ml 0892 856 322 Ruskea 310 ml 0892 856 346 Punainen (peltikaton punainen) 0892 856 351 Musta 0892 856 36 Marmorin valkoinen 0892 856 37 Harmaa 0892 856 38 Vaalean harmaa Kesä- ja talviolosuhteisiin; sisä- ja ulkokäyttöön.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=