Wurth_tuotekuvasto
7.97 Silikoninpoistaja Poistaa kuivuneen ja tuoreen silikonimassan useimmista rakennusmateriaaleista kuten metalli, puu, lasi, kivi/keramiikka ja muovi vahingoittamatta puhdistettavaa pintaa. 310 mm 0890 500 Pohja-ainesekoite orgaanisia liottimia Väri ruskehtava Muoto stabiili Varastointi 12 kk (+5...25°C) Tiheys n. 0,85 g/ml Leimahduspiste >+100°C Käyttö Peitä poistettava silikonimassa kokonaan kolme kertaa pak- summalla kerroksella silikoninpoistajaa, kuitenkin vähintään 5 mm kerroksella. Vaikutusaika riippuu poistettavan kerroksen paksuudesta. 2 mm kerroksella vaikutusaika 4-6 tuntia, yli 2 mm kerroksella 12 tuntiin asti. Pehmennyt silikonimassa poistetaan mekaani- sesti tai veden avulla. E6 Plus Silikonimassa Etikkahappopohjainen Homesuojattu Hyväksynnät EN 15651 – 1: F-EXT-INT-CC: Ulkoseinien saumat, ikkunoiden ja ovien ympärystät sekä näkyvien rakenteiden saumat sisällä EN 15651 – 3: S: Kylpyhuoneet, vessat, suihkut, keittiöt Käyttökohteet: Rakenteiden liittäminen, liikuntasaumat ja tiivistys saniteettitiloissa, keittiöissä, kylpyhuoneissa sekä ulko- ja sisäseinissä. Ominaisuudet: Erinomainen ikääntymisen, sään ja UV:n kesto. Hyväksytty asennettavaksi myös kylmiin ulko-olosuhteisiin. Homesuojattu asetaattisilikoni. Käyttö: Puhtaille ja kuiville pinnoille. Noudata oikeita saumaleveyksiä ja – syvyyksiä. Syvissä saumoissa käytä pohjanauhaa taustalla. Varmista tuoteselosteesta tarkemmat ohjeet. Lämmönkesto: – 40°C … +100°C Asennettaessa pintojen lämpötila: +5°C … +40°C Nahkottuminen n. 25 min +23°C/50 % Kovettuminen: 2 mm/24h +23°C/50 % 0892 849 31 Väritön 310 ml 0892 849 32 Valkoinen 310 ml 0892 849 61 Väritön 600 ml 0892 849 62 Valkoinen 600 ml 0891 601 120 Varasuutin silikonipatruunaan
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=